Wytaczaki stalowe 32/16 mm

Nr art.: 251728 32/16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ chwytu Ds 32 mm
    wielk. płytki 16 mm
    rodzaj zastosowania prawy
    Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
    norma norma zakładowa
    chłodzenie wewnętrzne tak
    kod ISO uchwytu A32S MVZNR/L 16
    Kąt ustawienia κ 95 stopni
    pasująca wymienna płytka skrawająca VN.. 1604..
    minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 48 mm
    Przesunięcie osi L3 30 mm
    wysokość mocowania L2 31 mm
    głębokość użytkowa T 14 mm
    długość całkowita L 250 mm
    Długość wysięgu L1 96 mm
    płytka podporowa 259031 39
    wkręt płytki podporowej 259025 3
    łapki zaciskowej 259038 2
    śruby do zacisków 259021 4
    zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
    Rodzaj produktu Wytaczaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251728 32/16
    EAN / GTIN 4045197868251
    Numer producenta 251728 32/16

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka