{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
wielk. płytki | 16 mm | |
rodzaj zastosowania | prawy | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
norma | norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A40T MVZNR/L 16 | |
Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | VN.. 1604.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 57 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 35 mm | |
wysokość mocowania L2 | 38,5 mm | |
głębokość użytkowa T | 15 mm | |
długość całkowita L | 300 mm | |
Długość wysięgu L1 | 120 mm | |
płytka podporowa | 259031 39 | |
wkręt płytki podporowej | 259025 3 | |
łapki zaciskowej | 259038 2 | |
śruby do zacisków | 259021 4 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 251728 40/16 | |
EAN / GTIN | 4045197868268 | |
Numer producenta | 251728 40/16 |