Oprawki GARANT Master Eco, krótkie, lewe, chwyt / wielkość płytki: 20/06mm

Nr art.: 251911 20/06
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN ISO 5610
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 20 mm
wielk. płytki 6 mm
rodzaj zastosowania lewe
norma DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu PWLNR/L 2020X06
pasująca wymienna płytka skrawająca WN.. 0604.
Szerokość funkcjonalna L4 25 mm
długość główki L1 30 mm
długość całkowita L 90 mm
płytka podporowa 259031 47
Dźwigienka 259015 16
śrubado dźwigni 259018 16
sprężyna 259046 5
Kąt ustawienia κ 95 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251911 20/06
EAN / GTIN 4062406734145
Numer producenta 251911 20/06

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka