VNMG 160408 SW05

Nr art.: 251754 SW05
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    93,64  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    78,04  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VNMG 160408
promień naroża 0,8 mm
Gatunek rozmiar 05
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne Ti
Warunki skrawania ciągły
Łamacz wiórów MQ
głębokość skrawania ap 0,2 mm - 1 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,3 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 50 m/min - 140 m/min
liczba wymian/ostrzy 4
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251754 SW05
EAN / GTIN 4960664629930
Numer producenta TWH07627

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    Gatunek Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka