VNMG 160404 CA025P

Nr art.: 251752 CA025P
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VNMG 160404
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek CA025P
    Materiał ostrza HM
    powłoka CVD
    Zastosowanie główne P
    Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów PQ
    głębokość skrawania ap 0,2 mm - 2,5 mm
    posuw f 0,13 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 105 m/min - 435 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251752 CA025P
    EAN / GTIN 4960664857715
    Numer producenta TMH00058

    Tabela zastosowań

    ciągle
     
    nieregularnie
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka