VNMG 160408 HB7140-2

Nr art.: 251734 HB7140-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 st.
    180,17  SEK / st.
  • z 10 st.
    150,22  SEK / st.
na zamówienie
w magazynie
799 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Sort Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej VNMG 160408
    promień naroża 0,8 mm
    Gatunek HB7140-2
    Materiał ostrza HM
    powłoka powlekane
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów VS
    głębokość skrawania ap 0,3 mm - 2 mm
    posuw f 0,05 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 230 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 251734 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263315339
    Numer producenta 251734 HB7140-2

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe