{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Serija | Master Eco | |
Velikost držala | 25 mm | |
Velikost ploščice | 16 mm | |
Vrsta uporabe | leve | |
Standard | Tovarniški standard | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | MVJNR/L 2525X16 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | VN.. 1604.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 40 mm | |
Celotna dolžina L | 110 mm | |
Podložna ploščica | 259033 10 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 7 | |
Vpenjalna spona | 259038 19 | |
Vijak za vpenjalno spono | 259021 7 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Plano struženje | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Numer artykułu | 251697 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734657 | |
Numer producenta | 251697 25/16 |