{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | CA6525 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | M | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MS | |
głębokość skrawania ap | 0,8 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 220 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251582 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664472062 | |
Numer producenta | TJV06281 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Gatunek: CA6525
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
53,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
61,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
51,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
39,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
306 sztuk w magazynie
|
|
promień naroża | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | TNMG 160404 | |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | ciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | MS | VM | MM | VM | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,12 mm/obr. - 0,45 mm/obr. | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |