{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | KW10 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | N | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | AH | |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 4 mm | |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 60 m/min - 400 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251582 KW10 | |
EAN / GTIN | 4960664220847 | |
Numer producenta | TWE04428 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
TNMG 160404, Gatunek: KW10
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
61,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
|
|
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160404 | TNMG 160404 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | zgrubne |
Materiał ostrza | HM | HM |
głębokość skrawania ap | 1 mm - 4 mm | 0,2 mm - 5 mm |
posuw f | 0,1 mm/obr. - 0,35 mm/obr. | 0,05 mm/obr. - 0,6 mm/obr. |
Zastosowanie główne | N | N |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |