TNMG 160404 PR015S

Nr art.: 251582 PR015S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    64,41  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    53,67  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TNMG 160404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek PR015S
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne S
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów MU
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 3,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,18 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 25 m/min - 70 m/min
powłoka Megacoat Hard
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251582 PR015S
EAN / GTIN 4960664837502
Numer producenta TLJ06285

Tabela zastosowań

ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


TNMG 160404  PR015S

TNMG 160404 PR015S

na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
od 1  szt.
64,41  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
53,67  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
57,79  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
48,13  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 6 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne zgrubne
Materiał ostrza HM HM
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 3,5 mm 0,2 mm - 6 mm
Zastosowanie główne S UNI
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 25 m/min - 70 m/min 50 m/min - 250 m/min
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia Wymienna płytka skrawająca do toczenia