TNMG 160404, Gatunek: HB7130-2

Nr art.: 251542 HB7130-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    62,44  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    52,02  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TNMG 160404
promień naroża 0,4 mm
Gatunek HB7130-2
Materiał ostrza HM
Zastosowanie główne M
Warunki skrawania w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów VM
tolerancja M
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 5 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 70 m/min - 240 m/min
powłoka powlekane
liczba wymian/ostrzy 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251542 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263290841
Numer producenta 251542 HB7130-2

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


TNMG 160404, Gatunek: HB7130-2

TNMG 160404, Gatunek: HB7130-2

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
62,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
52,02  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
od 1  szt.
61,24  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
51,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
38,98  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
62,44  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 10  szt.
52,02  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wymian/ostrzy 6 6 6 6
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne Obróbka zgrubna i wykańczająca Obróbka zgrubna i wykańczająca zgrubne
Materiał ostrza HM HM HM HM
Gatunek HB7130-2 HB7140-1 HBT130 HB7130-2
Łamacz wiórów VM VM MM VM
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. 0,12 mm/obr. - 0,45 mm/obr. 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
Zastosowanie główne M M M M

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka