{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | TNMG 160404 | |
promień naroża | 0,4 mm | |
Gatunek | HB7020 | |
Materiał ostrza | HM | |
Zastosowanie główne | P | |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | |
Łamacz wiórów | SM | |
tolerancja | M | |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 5 mm | |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 350 m/min | |
liczba wymian/ostrzy | 6 | |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |
Numer artykułu | 251542 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699589 | |
Numer producenta | 251542 HB7020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
TNMG 160404, Gatunek: HB7020
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
52,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
501 sztuk w magazynie
39,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wymian/ostrzy | 6 | 6 | 6 | 6 |
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca | Obróbka zgrubna i wykańczająca |
Warunki skrawania | w niewielkim stopniu nieciągły | ciągły | w znacznym stopniu nieciągły | w niewielkim stopniu nieciągły |
głębokość skrawania ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Łamacz wiórów | SM | SM | SM | PM |
posuw f | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr. | 0,1 mm/obr. - 0,45 mm/obr. |
prędkość skrawania vc zastosowanie główne | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |