Płytka skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna TNMG, HB 7020, Rozmiar / liczba: 160404/50

Nr art.: GG2555 160404/50
Ustaw cenę 50 Sztuka (PLN 28,90 / 1 Sztuka)
Cena obowiązuje do 31 lip 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar / liczba Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gatunek HB 7020
Łamacz wiórów SM
liczba sztuk 50
głębokość skrawania ap 0,25 mm - 4 mm
posuw f 0,2 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 130 mm/min - 280 mm/min
zawartość 251542 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej TNMG160404
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu GG2555 160404/50
EAN / GTIN 4067263093404
Numer producenta GG2555 160404/50