Oprawki GARANT Master Eco, krótkie, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm

Nr art.: 251404 25/16
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
chwyt / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Eco
Wielkość chwytu 25 mm
wielk. płytki 16 mm
rodzaj zastosowania prawe
norma norma zakładowa
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu MTJNR/L 2525X16
pasująca wymienna płytka skrawająca TN.. 1604..
Szerokość funkcjonalna L4 32 mm
długość główki L1 35 mm
długość całkowita L 105 mm
płytka podporowa 259033 9
łapki zaciskowej 259038 20
śruba do łapki zaciskowej 259021 6
zatrzask. kołk. 259049 8
Kąt ustawienia κ 93 stopni
zastosowanie Toczenie wzdłużne zewnętrzne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 251404 25/16
EAN / GTIN 4062406734190
Numer producenta 251404 25/16

Opis

Wykonanie:

Wewnętrzne doprowadzanie chłodziwa do ostrza. Dzięki chłodzeniu przez precyzyjne dysze następuje wydajne i ukierunkowane odprowadzanie ciepła, ponieważ strumień chłodziwa jest skierowany optymalnie pomiędzy wiór a krawędź skrawającą. Zapewnia to większą wydajność, dłuższą trwałość i zwiększoną niezawodność procesu technologicznego.

Wskazówka:

Przekazywanie chłodziwa przez otwór podłużny na spodzie chwytu w połączeniu z uchwytami systemu GARANT Master Eco nr 319006319136 lub nr 317900 przy długości chwytu < 125 mm. Opcjonalnie możliwość podłączenia za pośrednictwem złączki węża (G 1/8 cala) nr 269207 oraz 269208.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "Master Eco" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka