DNMG 110404 HB7140-2

Nr art.: 250752 HB7140-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    69,78  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    58,18  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 110404
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7140-2
    Materiał ostrza HM
    powłoka powlekane
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania w znacznym stopniu nieciągły
    Łamacz wiórów VM
    tolerancja M
    głębokość skrawania ap 0,5 mm - 5 mm
    posuw f 0,2 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 60 m/min - 200 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250752 HB7140-2
    EAN / GTIN 4067263315070
    Numer producenta 250752 HB7140-2

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe