{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | lewe | |
Wewnętrzna głębokość toczenia do | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
kod ISO uchwytu | A25R PDUNR/L11 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1104.. | |
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 32 mm | |
Przesunięcie osi L3 | 18,5 mm | |
wysokość mocowania L2 | 24 mm | |
długość całkowita L | 200 mm | |
płytka podporowa | 259031 7 | |
Dźwigienka | 259015 7 | |
Śruba do dźwigni | 259018 6 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 4 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 2 | |
zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Wytaczaki |
Numer artykułu | 250627 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650634 | |
Numer producenta | 250627 25/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |