{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wielkość chwytu | 25 mm | |
wielk. płytki | 11 mm | |
rodzaj zastosowania | prawe | |
Norma | Norma zakładowa | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
kod ISO uchwytu | PDJNR/L 2525M11 | |
pasująca wymienna płytka skrawająca | DN.. 1104.. | |
Szerokość funkcjonalna L4 | 32 mm | |
długość główki L1 | 33 mm | |
długość całkowita L | 150 mm | |
płytka podporowa | 259031 7 | |
Dźwigienka | 259015 7 | |
Śruba do dźwigni | 259018 6 | |
zestawy tulejek sprężystych, | 259044 4 | |
zestaw kołków sprężystych | 259047 3 | |
Kąt ustawienia κ | 93 stopni | |
zastosowanie | Toczenie poprzeczne; Toczenie wzdłużne zewnętrzne | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 250610 25/11 | |
EAN / GTIN | 4045197650504 | |
Numer producenta | 250610 25/11 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |