Wytaczaki stalowe, prawe, ⌀ chwytu / wielkość płytki: 25/11mm

Nr art.: 250626 25/11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu / wielkość płytki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Wewnętrzna głębokość toczenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu Ds 25 mm
wielk. płytki 11 mm
rodzaj zastosowania prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do 3×D
Norma DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne tak
kod ISO uchwytu A25R PDUNR/L11
Kąt ustawienia κ 93 stopni
pasująca wymienna płytka skrawająca DN.. 1104..
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
Przesunięcie osi L3 18,5 mm
wysokość mocowania L2 24 mm
długość całkowita L 200 mm
płytka podporowa 259031 7
Dźwigienka 259015 7
Śruba do dźwigni 259018 6
zestawy tulejek sprężystych, 259044 4
zestaw kołków sprężystych 259047 2
zastosowanie Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250626 25/11
EAN / GTIN 4045197650597
Numer producenta 250626 25/11
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka