DNMG 110404 HB7120-1

Nr art.: 250652 HB7120-1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    69,93  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    58,30  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DNMG 110404
    promień naroża 0,4 mm
    Gatunek HB7120-1
    Materiał ostrza HM
    Zastosowanie główne M
    Warunki skrawania ciągły
    Łamacz wiórów VS
    głębokość skrawania ap 0,3 mm - 2 mm
    posuw f 0,1 mm/obr. - 0,4 mm/obr.
    prędkość skrawania vc zastosowanie główne 90 m/min - 290 m/min
    liczba wymian/ostrzy 4
    przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
    Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 250652 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197819734
    Numer producenta 250652 HB7120-1

    Tabela zastosowań

    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    ciągle
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe