{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | AE | |
Wysokość chwytu h | 18 mm | |
szerokość chwytu b | 11 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
do wysokości noża | 11 mm | |
do szerokości noża | 0,9 − 2,15 mm | |
Wysokość krawędzi tnącej d | 14 mm | |
odpowiednie noże, rowki pod pierścienie zabezpieczające: nr 240020 | A0,9 do A2,15 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 240010 AE | |
EAN / GTIN | 4047109015326 | |
Numer producenta | H01 15030 |