Oprawka do przecinaka KOMET® A0

Nr art.: 240010 A0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ A0
Wysokość chwytu h 18 mm
szerokość chwytu b 11 mm
długość całkowita L 125 mm
do wysokości noża 10 mm
do szerokości noża 2,7 mm
Wysokość krawędzi tnącej d 14 mm
odpowiednie noże, przecinanie: Nr 240014 A0
Rodzaj produktu Noże

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 240010 A0
EAN / GTIN 4047109015319
Numer producenta H01 15020

Opis

Wykonanie:

Do noży nr 240014240020. Noże są mocowane z boku w uchwycie rozciętym.

Ważne:

Dostawa bez noży.