{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | A1/2A | |
Wysokość chwytu h | 22 mm | |
szerokość chwytu b | 14,5 mm | |
długość całkowita L | 170 mm | |
do wysokości noża | 16 mm | |
do szerokości noża | 4 mm | |
Wysokość krawędzi tnącej d | 20 mm | |
odpowiednie noże, przecinanie: Nr 240014 | A1/2A | |
odpowiednie noże, rowki pod pierścienie zabezpieczające: nr 240020 | A0,9 do A2,15 z 24 0022, A2,65 do A4,15 | |
Rodzaj produktu | Noże |
Numer artykułu | 240010 A1/2A | |
EAN / GTIN | 4047109015333 | |
Numer producenta | H01 15110 |