Oprawka do przecinaka KOMET®, Typ: A00

Nr art.: 240010 A00
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ A00
Wysokość chwytu h 16 mm
szerokość chwytu b 11 mm
długość całkowita L 100 mm
do wysokości noża 8 mm
do szerokości noża 2,2 mm
Wysokość krawędzi tnącej d 12 mm
odpowiednie noże, przecinanie: Nr 240014 A00
Rodzaj produktu Noże

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 240010 A00
Kopiuj
EAN / GTIN 4047109015302
Kopiuj
Numer producenta H01 15010
Kopiuj
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Wykonanie:

Do noży nr 240014240020. Noże są mocowane z boku w uchwycie rozciętym.

Ważne:

Dostawa bez noży.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka