Korpus KOMET® 46 mm

Nr art.: 236654 46
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 8×D
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nomin. D 46
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 8×D
chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
pasują do koronki wiertła 46 mm - 54 mm
Długość użyteczna L1 415 mm
⌀ korpusu d1 44,5 mm
długość całkowita Lges 480 mm
ø Ds chwytu ABS® 80 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236654 46
EAN / GTIN 4047109095984
Numer producenta V47 60461

Opis

Wykonanie:

  •  pewność obróbki do 8 (9)×D 
  • sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła
  • chwyt ABS.

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

Wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.