WOEX 06T304 S ST1400

Nr art.: 232710 ST1400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    63,24  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    52,69  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Strategia skrawania: MTC

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 06T304 S
Gatunek HB7630
Materiał ostrza HM
Strategia skrawania MTC
posuw f 0,12 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 3
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 232710 ST1400
EAN / GTIN 4045197346636
Numer producenta 232710 ST1400

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
275
Stal < 750 N/mm²
P
275
Stal < 900 N/mm²
P
215
Stal < 1100 N/mm²
P
125
Stal < 1400 N/mm²
P
125
żeliwo szare (sferoidalne)
K
175
maksymalnie na mokro
 

Opis

Pasuje do:

GARANT Wiertła z płytkami skrawającymi nr 232298; 232300; 232302; 232310.