Korpus KOMET®, 8×D, ⌀ DC: 26mm

Nr art.: 236654 26
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 8×D
  • chwyt: ABS
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nomin. D 26
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 8×D
chwyt ABS
chłodzenie wewnętrzne tak
pasują do koronki wiertła 26 mm - 32 mm
Długość użyteczna L1 230 mm
⌀ korpusu d1 25 mm
długość całkowita Lges 260 mm
ø Ds chwytu ABS® 50 mm
Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236654 26
EAN / GTIN 4047109076242
Numer producenta V47 60261

Opis

Wykonanie:

  •  pewność obróbki do 8 (9)×D 
  • sztywne złącze między elementem podstawowym a koronką wiertła
  • chwyt ABS.

Zastosowanie:

Do obróbki jako wiertło obrotowe i nieruchome, w pozycji poziomej, jak i pionowej, we wszystkich materiałach.

Wskazówka:

Inne wielkości i części zamienne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka