Korpusy wierteł KOMET KUB Trigon® z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny 24,5 mm

Nr art.: 236630 24,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 3×D
  • chwyt: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • zastosowanie wierteł: Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KUB Trigon®
    ⌀ nomin. D 24,5
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 3×D
    chwyt DIN 6535 HE, DIN 6595
    zastosowanie wierteł Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Długość użyteczna L1 75 mm
    Długość wysięgu LA 99 mm
    ⌀ chwytu Ds 25 mm
    Długość chwytu Ls 56 mm
    maks. osiągalna ⌀ przez wysterowanie 25,5 mm
    Maks. limit przestawiania Vmaks. 0,5 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej WOEX 040304 18-...
    śruby mocujące 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Liczba ostrzy Z 1
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236630 24,5
    EAN / GTIN 4047109100251
    Numer producenta V44 72452

    Opis

    Wykonanie:

    • Wiercenie z przesunięciem osiowym wiertła: w zależności od ⌀ do 1,5 mm.
    • specjalna procedura produkcyjna do bardzo dużych rozpiętości mocowania przy najwyższej sztywności
    • konkretne nastawienie płytek skrawających do otworów bez śladów wycofania i dokładnie trzymających wymiar (z reguły ±0,1 mm)
    • chłodzenie wewnętrzne bezpośrednio na ostrzach (zaokrąglona geometria idealna do smarowania minimalnymi ilościami smaru)
    • wystarcza 3-10 bar ciśnienia chłodziwa
    • do zastosowania stojącego i obrotowego.

    Zastosowanie:

    Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

    W dostawie:

    Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

    Wskazówka:

    • Uwaga! Podczas wycofywania wiertła spada tarcza. Ryzyko wypadku w przypadku obracających się elementów! Podjąć środki ostrożności.
    • Na zamówienie − lewotnący; − 2×D, − inne ⌀; − wersje specjalne − tłumiki drgań skrętnych do ABS umożliwiające obróbkę bez wibracji, przy maksymalnej trwałości i minimalnym poziomie hałasu.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka