{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 21,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 88 mm | |
do ⌀ calowej | 27/32 cal | |
Długość wysięgu LA | 120 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 07T208 20-... | |
śruby mocujące | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236603 21,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181625 | |
Numer producenta | U44 52150 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS® 21,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 130,25 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 350,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | 4×D |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo wyjście skośne | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo wyjście skośne |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 07T208 20-... | SOGX 070306 |
⌀ nomin. D | 21,5 | 21,5 |
chwyt | ABS | ISO 9766 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |