{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 34,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 140 mm | |
Długość wysięgu LA | 181 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 63 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 110408 38-... | |
śruby mocujące | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236603 34,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201187 | |
Numer producenta | U44 63450 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS® 34,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 875,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 843,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | 4×D |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo wyjście skośne | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo wyjście skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Długość użyteczna L1 | 140 | 140 |
Długość wysięgu LA | 181 | 166 |