{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 25,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ABS | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 104 mm | |
do ⌀ calowej | 1 cal | |
Długość wysięgu LA | 137 mm | |
ø Ds chwytu ABS® | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 080308 24-... | |
śruby mocujące | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236603 25,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181700 | |
Numer producenta | U44 52550 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron® z płytkami skrawającymi chwyt ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 25,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 217,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 440,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chwyt | ABS | ISO 9766 |
śruby mocujące | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Długość użyteczna L1 | 104 mm | 104 mm |
Seria | KUB Pentron® | Power Drill |
do ⌀ calowej | 1 cal | 1 cal |
Długość wysięgu LA | 137 mm | 125 mm |