Płytka skrawająca KOMET®, BK7935, oznaczenie typu W80: 20-010

Nr art.: 236610 20-010
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    98,17  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    81,80  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
96 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 07T208-01
Seria KUB Pentron®
Nazwa 20-010
Gatunek BK7935
typ Inox
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,12 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236610 20-010
EAN / GTIN 4047109258365
Numer producenta W80 20010.087935
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75