Płytka skrawająca KOMET® 42-010

Nr art.: 236610 42-010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    115,11  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    95,96  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 120408-01
Seria KUB Pentron®
Nazwa 42-010
Gatunek BK7935
typ Inox
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,13 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236610 42-010
EAN / GTIN 4047109258518
Numer producenta W80 42010.087935

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
160
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75