{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 080308-01 | |
Serija | KUB Pentron® | |
Oznaka | 24-010 | |
Gatunek | BK7935 | |
Tip | Inox | |
Materiał ostrza | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Wiercenie |
Numer artykułu | 236610 24-010 | |
EAN / GTIN | 4047109258372 | |
Numer producenta | W80 24010.087935 |