{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 40,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 205 mm | |
do ⌀ calowej | 1 19/32 cal | |
Długość wysięgu LA | 234 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 68 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 120408 42-... | |
śruby mocujące | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236602 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109205857 | |
Numer producenta | U45 34050 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy 40,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 915,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 485,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | 5×D |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
⌀ nomin. D | 40,5 | 40,5 |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
do ⌀ calowej | 1 19/32 | 1 19/32 |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |