{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 16 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 80 mm | |
Długość wysięgu LA | 96 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 040204 10-... | |
śruby mocujące | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236602 16 | |
EAN / GTIN | 4047109206434 | |
Numer producenta | U45 01600 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 662,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 335,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | 5×D |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo wyjście skośne | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo wyjście skośne |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 040204 10-... | SOGX 050204 |
śruby mocujące | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Seria | KUB Pentron® | Power Drill |