{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 27 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 135 mm | |
do ⌀ calowej | 1 1/16 cal | |
Długość wysięgu LA | 157 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 09T308 28-... | |
śruby mocujące | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236602 27 | |
EAN / GTIN | 4047109190474 | |
Numer producenta | U45 22700 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy 27 mm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
3 470,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 868,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 5×D | 5×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
⌀ nomin. D | 27 | 27 |
chwyt | ISO 9766 | ISO 9766 |
śruby mocujące | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Długość użyteczna L1 | 135 | 135 |
do ⌀ calowej | 1 1/16 | 1 1/16 |