Płytka skrawająca KOMET®, BK8425, oznaczenie typu W80: 28-010

Nr art.: 236605 28-010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    102,04  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    85,07  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 09T308-01
Seria KUB Pentron®
Nazwa 28-010
Gatunek BK8425
typ uniw.
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,13 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 236605 28-010
EAN / GTIN 4047109187641
Numer producenta W80 28010.088425

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
400
aluminium (dające krótki wiór)
N
250
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
260
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
150
żeliwo szare (sferoidalne)
K
140
uniw.