{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 24,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 100 mm | |
Długość wysięgu LA | 121 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 080308 24-... | |
śruby mocujące | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236601 24,5 | |
EAN / GTIN | 4047109181366 | |
Numer producenta | U44 22450 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy 24,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 888,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
BGN 1,108.84
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
BGN 798.46
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Number of cutting edges Z | 1 | 1 | 1 |
Drill depth for indexable insert drill up to | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO code indexable insert | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Pack of insert screws | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1.3 Nm) | 232980 4 (TX9;1.2Nm) |
Reach L1 | 100 | 100 | 99.5 |
Series | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |
Type of product | Wiertła z płytkami skrawającymi | Indexable drill | Indexable drill |