{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Pentron® | |
⌀ nomin. D | 40,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 164 mm | |
do ⌀ calowej | 1 19/32 cal | |
Długość wysięgu LA | 193 mm | |
⌀ chwytu Ds | 40 mm | |
Długość chwytu Ls | 68 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOGX 120408 42-... | |
śruby mocujące | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 236601 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109204195 | |
Numer producenta | U44 34050 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy, 4×D, ⌀ DC m7: 40,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 648,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 183,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | 4×D |
śruby mocujące | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Długość użyteczna L1 | 164 mm | 164 mm |
do ⌀ calowej | 1 19/32 cal | 1 19/32 cal |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |