Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy 17,5 mm

Nr art.: 236601 17,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do: 4×D
  • chwyt: ISO 9766
  • zastosowanie wierteł: warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria KUB Pentron®
    ⌀ nomin. D 17.5
    Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do 4×D
    chwyt ISO 9766
    zastosowanie wierteł warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne
    chłodzenie wewnętrzne tak
    Strategia skrawania HPC
    Długość użyteczna L1 72 mm
    do ⌀ calowej 11/16 cal
    Długość wysięgu LA 89 mm
    ⌀ chwytu Ds 25 mm
    Długość chwytu Ls 56 mm
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 050204 12-...
    śruby mocujące 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Liczba ostrzy Z 1
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236601 17,5
    EAN / GTIN 4047109190405
    Numer producenta U44 11750

    Opis

    Wykonanie:

    • Maksymalna wydajność i trwałość dzięki optymalnej wytrzymałości korpusu i specjalnemu wykończeniu powierzchni.
    • Optymalna dokładność wymiarowa w najtrudniejszych warunkach wiercenia.
    • Niższe koszty przechowywania dzięki identycznym wewnętrznym i zewnętrznym płytkom skrawającym.
    • Możliwość wiercenia z przesunięciem osiowym wiertła do Vmaks.= 0,25 mm. Maks. ⌀ osiągalna przez wysterowanie = D + 0,5 mm.

    tolerancja wiercenia: ⌀D - 0,1 / + 0,3

    Zastosowanie:

    • W ekstremalnych sytuacjach obróbki.

    Z płytkami skrawającymi nr 236605236610.

    W dostawie:

    Ze śrubą mocującą (bez płytek skrawających).

    Wskazówka:

    Na zamówienie dostępne są wielkości 2×D i 3×D z chwytem ABS® oraz wielkości calowe.
    Wersja z chwytem PSC dostarczana na zamówienie.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Porównaj z podobnymi produktami

    Tego artykułu


    Zalecenia


    Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy 17,5 mm

    Korpusy wierteł KOMET KUB Pentron™ z płytkami skrawającymi chwyt walcowy 17,5 mm

    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    2 533,02  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    2 170,46  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    na zamówienie
    Dostawa w terminie późniejszym
    0 sztuk w magazynie
    1 562,93  PLN
    plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
    Liczba ostrzy Z 1 1 1
    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 050204 12-... SOGX 060305 SOMT06T205 / XOMT06T204
    chwyt ISO 9766 ISO 9766 ISO 9766
    Długość chwytu Ls 56 56 56
    Długość użyteczna L1 72 72 71
    Seria KUB Pentron® Power Drill HOLEX Pro
    Rodzaj produktu Wiertła z płytkami skrawającymi Wiertła z płytkami skrawającymi Wiertła z płytkami skrawającymi

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Wkładki

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka