Płytka skrawająca KOMET®, BK8430, oznaczenie typu W80: 12-030

Nr art.: 236609 12-030
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    95,08  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    79,24  PLN / Sztuka
77 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 050204-03
Seria KUB Pentron®
Nazwa 12-030
Gatunek BK8430
typ uniw.
Materiał ostrza HM
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,1 mm/obr.
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu Wiercenie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 236609 12-030
Kopiuj
EAN / GTIN 4047109230163
Kopiuj
Numer producenta 1082000503
Kopiuj
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
400
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
250
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
260
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
240
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
220
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
180
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
160
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
150
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
150
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
140
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "KUB Pentron®" Zobacz wszystkie

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka