Płytka skrawająca KOMET® 32-030

Nr art.: 236609 32-030
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    103,49  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    86,23  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie typu W80 Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SOGX 100408-03
    Seria KUB Pentron®
    Nazwa 32-030
    Gatunek BK8430
    typ uniw.
    Materiał ostrza HM
    posuw f w stali < 900 N/mm2 0,13 mm/obr.
    liczba wymian/ostrzy 4
    Rodzaj produktu Wiercenie

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 236609 32-030
    EAN / GTIN 4047109230316
    Numer producenta W80 32030.088430

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    400
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    250
    Al > 10% Si:
    N
    200
    Stal < 500 N/mm²
    P
    260
    Stal < 750 N/mm²
    P
    240
    Stal < 900 N/mm²
    P
    220
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    160
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    140
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Uchwyty narzędziowe

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka