{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Quatron® | |
⌀ nomin. D | 18,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 38 mm | |
Długość wysięgu LA | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 060306 18-.. | |
śruby mocujące | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 118 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235500 18,5 | |
Numer producenta | U10 11850 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny, 2×D, ⌀ DC m7: 18,5mm |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 725,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
330,05 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | 2×D | 2×D |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | yes |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 060306 18-.. | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
⌀ nomin. D | 18,5 | 18.5 | 18.5 |
Długość chwytu Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Długość użyteczna L1 | 38 mm | 38 mm | 39 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Indexable drill |