{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | KUB Quatron® | |
⌀ nomin. D | 17 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
chwyt | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
zastosowanie wierteł | Wykonywanie nakiełków; warunkowo wiercenie poprzeczne; nawiercanie ukośne; wiercenie ukośne; Przewiercanie; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Długość użyteczna L1 | 34 mm | |
Długość wysięgu LA | 58 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 050204 13-.. | |
śruby mocujące | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 108 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235500 17 | |
Numer producenta | U10 11700 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Quatron® wiertła z płytkami skrawającymi chwyt uniwersalny, 2×D, ⌀ DC m7: 17mm |
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 353,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 725,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 407,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | 2×D | 2×D | 2×D |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOEX 050204 13-.. | WOEX 030204 | SOGX 060305 | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
Długość chwytu Ls | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 56 mm |
śruby mocujące | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | 232980 2 (TX7;0,8Nm) |
Długość użyteczna L1 | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 37 mm |
Długość wysięgu LA | 58 mm | 58 mm | 51 mm | 53 mm |