{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 26 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 107 mm | |
Długość wysięgu LA | 129 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,3 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT093608 / XOMT093605 | |
śruby mocujące | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 189 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235010 26 | |
EAN / GTIN | 4062406253554 | |
Numer producenta | 235010 26 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny, 4×D, ⌀ DC: 26mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 757,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 079,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 440,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 995,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 | 1 | 2 |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak | tak |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT093608 / XOMT093605 | WOEX 05T304 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
⌀ nomin. D | 26 | 26 | 26 | 26 |
chwyt | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ABS |
Długość użyteczna L1 | 107 mm | 104 mm | 104 mm | 130 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |