{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 23 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 95 mm | |
Długość wysięgu LA | 116 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,3 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT070308 / XOMT070305 | |
śruby mocujące | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 172 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235010 23 | |
EAN / GTIN | 4062406253516 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny 23 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 740,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 420,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | 4×D |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo nawiercanie skośne | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo wyjście skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak |
Seria | HOLEX Pro | Power Drill |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Długość wysięgu LA | 116 | 112 |