{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 19,5 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 79 mm | |
Długość wysięgu LA | 96 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,25 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
śruby mocujące | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 152 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235010 19,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253462 | |
Numer producenta | 235010 19,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny 19,5 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 656,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 307,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 070306 |
⌀ chwytu Ds | 25 | 25 |
Długość chwytu Ls | 56 | 56 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Seria | HOLEX Pro | Power Drill |
Długość wysięgu LA | 96 | 98 |