{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 20 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 83 mm | |
Długość wysięgu LA | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds | 25 mm | |
Długość chwytu Ls | 56 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,3 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT070308 / XOMT070305 | |
śruby mocujące | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 158 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235010 20 | |
EAN / GTIN | 4062406253479 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 667,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
2 324,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 1 | 1 |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 4×D | 4×D |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 070306 |
⌀ nomin. D | 20 | 20 |
⌀ chwytu Ds | 25 | 25 |
śruby mocujące | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Długość użyteczna L1 | 83 | 80 |