{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 32 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 67 mm | |
Długość wysięgu LA | 94 mm | |
⌀ chwytu Ds | 32 mm | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,35 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT110408 / XOMT110406 | |
śruby mocujące | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 154 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235000 32 | |
EAN / GTIN | 4062406252946 | |
Numer producenta | 235000 32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny 32 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 748,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 488,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 124,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | 2×D | 2×D |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | Wykonywanie nakiełków; nawiercanie ukośne; warunkowo wiercenie poprzeczne; Wiercenie rowka; wyjście ukośne; baryłkowe | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo wyjście skośne |
chłodzenie wewnętrzne | tak | tak | tak |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT110408 / XOMT110406 | SOGX 110509 | |
Długość chwytu Ls | 60 mm | 68 mm | |
śruby mocujące | 232980 5 (TX15;3Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Długość użyteczna L1 | 67 mm | 64 mm |