{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HOLEX Pro | |
⌀ nomin. D | 16 | |
Głębokość wiercenia dla wierteł z płytkami skrawającymi do | 2×D | |
chwyt | ISO 9766 | |
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące; warunkowo baryłkowy; warunkowo wiercenie poprzeczne; warunkowo wiercenie pakietowe; warunkowo wyjście skośne; warunkowo nawiercanie skośne | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Strategia skrawania | HPC | |
Długość użyteczna L1 | 35 mm | |
Długość wysięgu LA | 51 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
Długość chwytu Ls | 50 mm | |
Maks. limit przestawiania Vmaks. | 0,25 mm | |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
śruby mocujące | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Liczba ostrzy Z | 1 | |
długość całkowita L | 101 mm | |
Rodzaj produktu | Wiertła z płytkami skrawającymi |
Numer artykułu | 235000 16 | |
EAN / GTIN | 4062406252755 | |
Numer producenta | 235000 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła z płytkami skrawającymi HOLEX Pro Drill chwyt uniwersalny 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 327,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 626,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zastosowanie wierteł | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo nawiercanie skośne | warunkowo nawiercanie centrujące ;warunkowo baryłkowy ;warunkowo wiercenie poprzeczne ;warunkowo wiercenie pakietowe ;warunkowo wyjście skośne ;warunkowo wyjście skośne |
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
⌀ nomin. D | 16 | 16 |
⌀ chwytu Ds | 20 | 20 |
Długość chwytu Ls | 50 | 50 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |
Seria | HOLEX Pro | Power Drill |